Zsebszerszám 90

Cikkszám: 846050 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 91 mm
    Funkciók száma 12
    Fogantyúburkolat anyaga ABS / Cellidor
    Súly 59 g
    Rögzíthető penge nem
    Egykezes penge nem
    Termék fajtája Multifunkciós kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 846050 90
    EAN / GTIN 7611160100092
    Gyártó száma 1.3603

    Leírás

    Kivitel:

    Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.

    Funkció:

    1. Nagyméretű penge
    2. Kisméretű penge
    3. Dugóhúzó
    4. Konzervnyitó
    5. − Kisméretű csavarhúzóval
    6. Sörnyitó
    7. − Csavarhúzóval
    8. − Huzalcsupaszítóval
    9. Szúró-fúró-varróár
    10. Gyűrű
    11. Csipesz
    12. Fogpiszkáló

    Felhasználás:

    Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − a WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportok gyakorlásához engedélyezi.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz