Zsebszerszám 120R

Cikkszám: 846050 120R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 111 mm
Funkciók száma 14
Fogantyúburkolat anyaga Poliamid
Súly 167 g
Rögzíthető penge igen
Egykezes penge igen
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Gyártó száma 0.8623.MWN

Leírás

Kivitel:

Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.
A RescueTool zsebkés kifejlesztésekor éveken keresztül dolgoztunk együtt professzionális mentőcsapatokkal. Egy heveder vágóval, egy üvegzúzóval és egy ragasztott üveghez való szélvédővágóval rendelkezik és minden szerszám alkalmas mind jobbkezesek, mind balkezesek számára.

Funkció:

  1. Egykezes fix penge 2/3 hullámos köszörüléssel
  2. Csavarhúzó Phillips-hez
  3. Üvegzúzó
  4. Rögzíthető sörnyitó
  5. − Csavarhúzóval / ládanyitóval
  6. − Huzalcsupaszítóval
  7. Szúró-fúróár
  8. Hevedervágó
  9. Gyűrű
  10. Csipesz
  11. Fogpiszkáló
  12. Szélvédővágó ragasztott üveghez
  13. Fluoreszkáló ház
  14. Nylon zsinór

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

Tartalom:

Nylon övtok.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − a WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportok gyakorlásához engedélyezi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz