Zsebszerszám 60L

Cikkszám: 846050 60L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 58 mm
    Funkciók száma 10
    Fogantyúburkolat anyaga ABS / Cellidor
    Súly 31 g
    Rögzíthető penge nem
    Egykezes penge nem
    Termék fajtája Multifunkciós kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 846050 60L
    EAN / GTIN 7611160013422
    Gyártó száma 0.6366.T2

    Leírás

    Kivitel:

    Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.

    Funkció:

    1. Penge
    2. Olló
    3. Körömreszelő
    4. − Csavarhúzóval
    5. Sörnyitó
    6. − Mágneses csavarhúzóval Phillips-hez
    7. − Huzalcsupaszítóval
    8. Gyűrű
    9. LED
    10. Nyomógombos golyóstoll

    Felhasználás:

    Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − a WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportok gyakorlásához engedélyezi.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz