Zsebszerszám 90C

Cikkszám: 846050 90C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 91 mm
Funkciók száma 32
Fogantyúburkolat anyaga ABS / Cellidor
Súly 153 g
Rögzíthető penge nem
Egykezes penge nem
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Gyártó száma 1.7725.T

Leírás

Kivitel:

Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.

Funkció:

  1. Nagyméretű penge
  2. Kisméretű penge
  3. Dugóhúzó
  4. Konzervnyitó
  5. − Kisméretű csavarhúzóval
  6. Sörnyitó
  7. − Kisméretű csavarhúzóval
  8. − Huzalcsupaszító
  9. Szúró-fúró-varróár
  10. Gyűrű
  11. Csipesz
  12. Fogpiszkáló
  13. Bit kulcs
  14. − 5 mm belső hatszöggel D-SUB csatlakozó
  15. − 4 mm belső hatszög bitekhez
  16. Bit tartó
  17. − Bit PZ 0
  18. − Bit PZ 1
  19. − Bit lapos 4 mm
  20. − Bit PH 2
  21. − 4 mm hatszög bit belső hatlapú csavarokhoz
  22. − Bit TX 8
  23. − Bit TX 10
  24. − Bit TX 15
  25. Nyomógombos golyóstoll
  26. Gombostű, INOX
  27. Mini csavarhúzó
  28. Kombinált fogó
  29. − Huzalvágóval
  30. − Érvéghüvely préssel
  31. Olló
  32. Univerzális kampó

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − a WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportok gyakorlásához engedélyezi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz