Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience” 10

Cikkszám: 845010 10
Ár beállítása 10 Darab (0,41 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 664 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Pengék száma 10
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845010 10
EAN / GTIN 2050002016866
Gyártó száma AB2-2011.0500

Leírás

Kivitel:

Az univerzális penge ‑ Lutz® experience, a megoldás minden vágási munkára.

Alkalmazható:

845000845020 és 845025845080 sz. univerzális késhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz