Gyűjtődoboz, kisméretű

Cikkszám: 845135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
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
Szélesség 33,5 mm
Magasság 124,5 mm
Mélység 25 mm
Termék fajtája Gyűjtődoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Gyártó száma SAFE SNAP SS001

Leírás

Kivitel:

Gyűjtődoboz a használt pengék biztonságos tárolásához és ártalmatlanításához.
Kisméretű kézre álló doboz nyitó mechanikával. Ez a doboz a kiürítését követően ismét használható.

Felhasználás:

Használt pengékhez, mint letörhető pengék, trapéz- és kampós alakú pengék, szikepengék stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz