Sorjázó penge S60

Cikkszám: 838510 S60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
906 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 66 mm
Alapanyag HSS
Típus S60
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag Acél, Alu, Keskeny penge
Jelölés (felület) fekete
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838510 S60
EAN / GTIN 7290003241040
Gyártó száma BS6001

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz