Sorjázó penge, Típus: S35

Cikkszám: 838510 S35
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
34 375 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 48 mm
Alapanyag HSS
Típus S35
Felhasználás jobbos + balos
Sorjázandó anyag szinte minden ipari nyersanyag, csak egyenes él
Jelölés (felület) fekete
Termék fajtája Penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 838510 S35
EAN / GTIN 7290003235094
Gyártó száma BS3510

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.