Sorjázó penge, Típus: S30

Cikkszám: 838510 S30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 48 mm
Alapanyag HSS
Típus S30
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag Acél, alu, 2 él egy műveletben
Jelölés (felület) fekete
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838510 S30
EAN / GTIN 7290003235070
Gyártó száma BS3010

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.