Sorjázó penge S20

Cikkszám: 838510 S20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
17 567 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 48 mm
Alapanyag HSS
Típus S20
Felhasználás jobbos + balos
Sorjázandó anyag Sárgaréz, öntvény
Jelölés (felület) fényes
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838510 S20
EAN / GTIN 7290003234974
Gyártó száma BS2010

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.