Sorjázó penge, Típus: S10

Cikkszám: 838510 S10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 513 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 43 mm
Alapanyag HSS
Típus S10
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag Acél, Alu
Jelölés (felület) fekete
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Gyártó száma BS1010

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.