Nyomatékkulcskészlet DREMOMETER E mm

Cikkszám: 7696060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Maximális nyomaték 2 000 Nm
Sorozat DREMOMETER
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7696060
EAN / GTIN 4002805856437
Gyártó száma 7696060
L-szám L60160 840

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 750 - 2000 N-m tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
1″ négyszögletes hajtás csapos rögzítéssel DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Egyszerű skála 50 N-m beosztással
Technikai előny/funkció:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, így magas alkalmazási biztonságot nyújt, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a cég saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyún található, tetszetős, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, Könnyen kezelhető - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógomb segítségével
Egyetlen és kettős négyszögletes meghajtás a jobb- vagy jobbkezes vezérléshez. bal oldali meghúzás

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 30 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
  • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa: E
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 71 mm
  • Teljes hossz [mm]: 932 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 2213 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 60,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 40 mm
  • A cső hossza 1: 925 mm
  • Hajtócső hossza 2: 745 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
  • Skálaosztás [Nm]: 50 Nm
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Ipar
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai felhasználás
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Olaj és gáz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DREMOMETER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz