{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 30 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT | |
Fejhossz betétekkel | 110 mm | |
Teljes hossz | 330 mm | |
Súly | 0,46 kg | |
Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap | |
Ház anyaga | Acélcső | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Felület | Porlakk bevonattal | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 755100 30 | |
EAN / GTIN | 4030618301592 | |
Gyártó száma | 3366.030 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
440 darabszám azonnal szállítható
31,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
418 darabszám azonnal szállítható
28,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 330 mm | 280 mm |
Súly | 0,46 kg | 0,4 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 30 mm | 30 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | műanyag bevonattal |
Ház anyaga | Acélcső | Acél |
Nyél anyaga | Hickory fa | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |