{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT | |
Fejhossz betétekkel | 110 mm | |
Teljes hossz | 295 mm | |
Súly | 0,69 kg | |
Ház anyaga | Acélcső | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Acélcső | |
Felület | Porlakk bevonat | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754900 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301691 | |
Gyártó száma | 3377.035 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 35mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 109 darabszám azonnal szállítható
38,56 €
26,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 295 mm | 290 mm |
Súly | 0,69 kg | 0,45 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | 35 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | műanyag bevonattal |
Ház anyaga | Acélcső | Acél |
Nyél anyaga | Acélcső | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |