{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 60 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT | |
Fejhossz betétekkel | 145 mm | |
Teljes hossz | 370 mm | |
Súly | 1,7 kg | |
Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap | |
Ház anyaga | Acélcső | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Felület | Porlakk bevonattal | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 755100 60 | |
EAN / GTIN | 4030618301646 | |
Gyártó száma | 3366.060 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
423 darabszám azonnal szállítható
87,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
579 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 370 mm | 380 mm |
Súly | 1,7 kg | 1,36 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | műanyag bevonattal |
Nyél anyaga | Hickory fa | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |