{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT | |
Fejhossz betétekkel | 110 mm | |
Teljes hossz | 335 mm | |
Súly | 0,56 kg | |
Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap | |
Ház anyaga | Acélcső | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Felület | Porlakk bevonattal | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 755100 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301608 | |
Gyártó száma | 3366.035 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 35mm
érdeklődés szerint
Raktáron
728 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 335 mm | 290 mm |
Súly | 0,56 kg | 0,45 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | 35 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | műanyag bevonattal |
Ház anyaga | Acélcső | Acél |
Nyél anyaga | Hickory fa | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |