Visszaütésmentes kímélő kalapács műanyag bevonattal, Kalapácsfej ⌀: 30mm

Cikkszám: 755260 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 30 mm
Fejhossz 80 mm
Teljes hossz 280 mm
Súly 0,4 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga műanyag bevonattal
Nyél anyaga Acél
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755260 30
EAN / GTIN 4045197959706
Gyártó száma 755260 30

Leírás

Kivitel:

Acél kalapácstest, az acélgolyó töltet következtében visszaütésmentes. Kalapács teljesen műanyag bevonattal. Hőálló − 20 és 90 °C között.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz