{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 60 mm | |
Sorozat | PB 303 | |
Fejhossz betétekkel | 120 mm | |
Nyélhossz | 360 mm | |
Teljes hossz | 420 mm | |
Súly | 1,59 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754800 60 | |
EAN / GTIN | 7610733087129 | |
Gyártó száma | 303.7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej ⌀: 60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
113,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 420 mm | 380 mm |
Súly | 1,59 kg | 1,36 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér | műanyag bevonattal |
Ház anyaga | Acél | Acél |
Nyél anyaga | Üvegszál | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |