{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 32 mm | |
Sorozat | PB 303 | |
Fejhossz betétekkel | 100 mm | |
Nyélhossz | 285 mm | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Súly | 0,499 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754800 32 | |
EAN / GTIN | 7610733087082 | |
Gyártó száma | 303.3 |