{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 27 mm | |
Sorozat | PB 303 | |
Fejhossz betétekkel | 90 mm | |
Nyélhossz | 265 mm | |
Teljes hossz | 290 mm | |
Súly | 0,33 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754800 27 | |
EAN / GTIN | 7610733087075 | |
Gyártó száma | 303.2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej ⌀: 27mm
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
51,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
14,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 0,33 kg | 0,269 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Fejhossz betétekkel | 90 mm | 81 mm |
Nyélhossz | 265 mm | 300 mm |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |