{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | |
Sorozat | PB 303 | |
Fejhossz betétekkel | 105 mm | |
Nyélhossz | 295 mm | |
Teljes hossz | 330 mm | |
Súly | 0,597 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754800 35 | |
EAN / GTIN | 7610733087099 | |
Gyártó száma | 303.4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej ⌀: 35mm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
68,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 330 mm | 290 mm |
Súly | 0,597 kg | 0,45 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | 35 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér | műanyag bevonattal |
Ház anyaga | Acél | Acél |
Nyél anyaga | Üvegszál | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |