{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 50 mm | |
Sorozat | PB 303 | |
Fejhossz betétekkel | 110 mm | |
Nyélhossz | 335 mm | |
Teljes hossz | 385 mm | |
Súly | 1,14 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754800 50 | |
EAN / GTIN | 7610733087112 | |
Gyártó száma | 303.6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej ⌀: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
39,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 1,14 kg | 0,89 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Fejhossz betétekkel | 110 mm | 117 mm |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |