SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül 50G mm

Cikkszám: 753310 50G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / anyag (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Ház ⌀ 50 mm
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Betét ütőfelület ⌀ 50 mm
Súly 725 g
Ház anyaga Acélöntvény
Termék fajtája Kímélő kalapács ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753310 50G
EAN / GTIN 4030618301318
Gyártó száma 3011.050

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium vagy temperöntvény ház. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre. Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkalmazható:

SIMPLEX kímélő kalapács 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300 sz.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz