SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház ⌀ / alapanyag: 30Gmm

Cikkszám: 752900 30G
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SIMPLEX
Fejhossz betétekkel 90 mm
Betét ütőfelület ⌀ 30 mm
Nyélhossz 260 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly 0,345 kg
Ház anyaga Acélöntvény
Betét anyaga Műanyag, kemény
Nyél anyaga Fa
Festék piros
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 752900 30G
Másolás
EAN / GTIN 4030618300137
Másolás
Gyártó száma 3006.030
Másolás
Gyártó Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SIMPLEX" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz