SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél, Ház ⌀: 30mm

Cikkszám: 753400 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SIMPLEX
Nyélhossz 260 mm
Fej ⌀-höz 30 mm
Súly 65 g
Alapanyag Fa
Termék fajtája Nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Gyártó száma 3244.030
Gyártó Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Kivitel:

Fa nyél, simára csiszolt, festett felülettel.

Alkalmazható:

SIMPLEX kímélő kalapács 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz