• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét, kék, Kalapácsfej ⌀-höz: 30mm

Cikkszám: 753450 30
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 30 mm
Sorozat SIMPLEX
Súly 23 g
Festék kék
Darabszám 1
Keménység lágy
Alapanyag TPE-soft
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753450 30
EAN / GTIN 4030618300922
Gyártó száma 3201.030
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Felhasználás:

TPE-soft műanyag betét, lágy, nincs színkopás. Csempe vagy parketta lerakásához, valamint ablakok és ajtók beszereléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz