SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét, piros, Kalapácsfej ⌀-höz: 30mm

Cikkszám: 753600 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 30 mm
Sorozat SIMPLEX
Súly 25 g
Festék piros
Darabszám 1
Keménység kemény
Alapanyag Műanyag
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753600 30
EAN / GTIN 4030618301059
Gyártó száma 3206.030

Leírás

Felhasználás:

Műanyag betét: Viszonylag kemény, áttetsző piros, ütésálló műanyagból.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz