SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét 40 mm

Cikkszám: 753600 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése SIMPLEX
    Kalapácsfej ⌀ 40 mm
    Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
    Súly 60 g
    Festék piros
    Darabszám 1
    Keménység kemény
    Alapanyag Műanyag
    Termék fajtája Ütőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 753600 40
    EAN / GTIN 4030618301066
    Gyártó száma 3206.040

    Leírás

    Felhasználás:

    Műanyag betét: Viszonylag kemény, áttetsző piros, ütésálló műanyagból.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz