SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betétekkel 50A mm

Cikkszám: 752900 50A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése SIMPLEX
    Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
    Fejhossz betétekkel 135 mm
    Betét ütőfelület ⌀ 50 mm
    Nyélhossz 310 mm
    Teljes hossz 365 mm
    Súly 0,72 kg
    Ház anyaga Alumínium
    Betét anyaga Műanyag, kemény
    Nyél anyaga Fa
    Festék piros
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 752900 50A
    EAN / GTIN 4030618300465
    Gyártó száma 3106.050

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
    Minden betéttípus kombinálható is egymással.
    Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

    Felhasználás:

    A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
    G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

    Alkatrész:

    Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

    Figyelem:

    Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház
    Alumínium házra nem szabad lágy fém betéteket (Ho sz. 754000) szerelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz