SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét 50 mm

Cikkszám: 754000 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése SIMPLEX
    Kalapácsfej ⌀ 50 mm
    Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
    Súly 250 g
    Festék ezüst
    Darabszám 1
    Keménység extra kemény
    Alapanyag Lágy fém
    Termék fajtája Ütőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 754000 50
    EAN / GTIN 4030618301240
    Gyártó száma 3209.050

    Leírás

    Felhasználás:

    Lágyfém betét: Speciális könnyűfém ötvözetből, vörösréz hozzáadásával. A legnagyobb ütőhatás ellenére is kíméli az anyagot.

    Figyelem:

    Lágy fém betéteket nem szabad alumínium házra szerelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz