SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét 50 mm

Cikkszám: 753700 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése SIMPLEX
    Kalapácsfej ⌀ 50 mm
    Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
    Súly 100 g
    Festék fehér
    Darabszám 1
    Keménység kemény
    Alapanyag Szuperplasztik
    Termék fajtája Ütőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 753700 50
    EAN / GTIN 4030618301110
    Gyártó száma 3207.050

    Leírás

    Felhasználás:

    Superplastik betét: Ütésálló és törhetetlen ütőbetét csekély kopási hajlammal. Nem töredezik ki. Kíméletes ütésekhez; különösen élre ütéshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz