{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SIMPLEX | |
Fejhossz betétekkel | 135 mm | |
Betét ütőfelület ⌀ | 50 mm | |
Nyélhossz | 310 mm | |
Teljes hossz | 365 mm | |
Súly | 1,38 kg | |
Ház anyaga | Acélöntvény | |
Betét anyaga | Lágy fém, kemény | |
Nyél anyaga | Fa | |
Festék | ezüst | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 753200 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300298 | |
Gyártó száma | 3009.050 |