{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 305 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | |
Szabvány | DIN 5254 B | |
Alak | B | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719890 A41 | |
EAN / GTIN | 4003773048855 | |
Gyártó száma | 49 21 A41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó A41
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
44,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
34,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
27,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Alak | B | B | B |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Felület | szürkére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |