{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 3 mm - 10 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719890 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773048718 | |
Gyártó száma | 49 11 A0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó A0
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
500 darabszám azonnal szállítható
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 563 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | 45°-ban hajlított | egyenes | egyenes |
Teljes hossz | 140 | 135 | 140 | 135 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5254 A | hasonló, mint a DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Hegy ⌀ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem | nem |