{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 210 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | |
Szabvány | DIN 5254 B | |
Alak | B | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719890 A31 | |
EAN / GTIN | 4003773048848 | |
Gyártó száma | 49 21 A31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A31
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
25,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
20,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | B | B | B |
Teljes hossz | 210 mm | 210 mm | 225 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Felület | szürkére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, hajlított |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |