Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A11

Cikkszám: 719890 A11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 130 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 10 mm - 25 mm
Hegy ⌀ 1,3 mm
Szabvány DIN 5254 B
Alak B
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Felület szürkére foszfátozott
határoló ütközővel nem
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Markolat reteszelő eszközzel nem
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719890 A11
EAN / GTIN 4003773048824
Gyártó száma 49 21 A11

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Szürkére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték beépített nyitórugóval.
Form B − hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz