Seeger gyűrű fogó A41

Cikkszám: 719905 A41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 320 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 85 mm - 140 mm
Hegy ⌀ 3,2 mm
Szabvány DIN 5254 B
Alak B
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719905 A41
EAN / GTIN 4045197493149
Gyártó száma 719905 A41

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat.
Form B − hajlított pofák, 90°

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Seeger gyűrű fogó  A41

Seeger gyűrű fogó A41

érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható
27,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
34,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz 320 305
Nyél Műanyag bevonattal Műanyag bevonattal
Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, hajlított Külső gyűrű, hajlított
Alapanyag Króm-vanádium acél Speciális acél
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 85 ;140 85 ;140
Cserélhető hegy nem nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó Seeger gyűrű fogó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz