{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719905 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493095 | |
Gyártó száma | 719905 A4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Seeger gyűrű fogó A4
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
25,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
26,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
32,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | 45°-ban hajlított | egyenes |
Teljes hossz | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Speciális acél |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |