Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A4

Cikkszám: 719870 A4
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
Teljes hossz 320 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 85 mm - 140 mm
Hegy ⌀ 3,2 mm
Szabvány DIN 5254 A
Alak A
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Hegy anyaga Speciális acél
Felület fekete
határoló ütközővel nem
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Markolat reteszelő eszközzel nem
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 719870 A4
Másolás
EAN / GTIN 4045197504135
Másolás
Gyártó száma 719870 A4
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Fekete fogó. Köszörült fej. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték beépített nyitórugóval.
Form A − egyenes pofák.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső-Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz