{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 130 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | |
Szabvány | DIN 5254 B | |
Alak | B | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | fekete | |
határoló ütközővel | nem | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719870 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197504159 | |
Gyártó száma | 719870 A11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A11
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
16,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
886 darabszám azonnal szállítható
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Alak | B | B |
Teljes hossz | 130 mm | 135 mm |
Felület | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, hajlított |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |