{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 225 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | fekete | |
határoló ütközővel | nem | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719870 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197504128 | |
Gyártó száma | 719870 A3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó A3
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
18,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 971 darabszám azonnal szállítható
15,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | egyenes |
Alak | A | A |
Teljes hossz | 225 | 225 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Felület | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 2,3 | 2,3 |
Cserélhető hegy | nem | nem |