Seeger gyűrű fogó készlet 8 darabos, Tartalom (db): 8

Cikkszám: 685610 8
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 3,6 kg
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 685610 8
Másolás
EAN / GTIN 2050001944559
Másolás
Gyártó száma 685610 8
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Tartalom:

Precíziós Seeger gyűrű fogók belső gyűrűkhöz ill. furatokhoz: 1–1 db 719770 sz.S10; J1; J2; J3 méret
Precíziós Seeger gyűrű fogók külső gyűrűkhöz ill. tengelyekhez: 1–1 db 719870 sz. A0; A1; A2; A3 méret
Fedélbetét: 1 db 693352 sz.
Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

Figyelem:

A szállítás elhelyezett szerszámmal történik. Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz