{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 225 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719805 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197493019 | |
Gyártó száma | 719805 J31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Seeger gyűrű fogó J31
érdeklődés szerint
Raktáron
1 100 darabszám azonnal szállítható
15,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | D | D |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Felület | feketére foszfátozott | fekete |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | 2,25 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, hajlított |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél |