Vízpumpafogó, foszfátozott,markolat bevonattal, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 706145 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 801 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög befogási tartomány 36 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/2 coll
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706145 250
EAN / GTIN 4045197887344
Gyártó száma 706145 250

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.
Feketére foszfátozott fogó. Polírozott fej. Többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz