Tartalék szerszámbetét 910

Cikkszám: 693475 910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Betét hossza 870 mm
    Betétszélesség 170 mm
    Betét magassága 50 mm
    Termék fajtája Tárolódoboz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 693475 910
    EAN / GTIN 2050001021830
    Gyártó száma 1007PIZ

    Leírás

    Szín:

    RAL 7001 ezüstszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz