Acéllemez szerszámosláda „Extra“ 5/530

Cikkszám: 693455 5/530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 530 mm
Külső méret szélesség 200 mm
Külső méret magasság 200 mm
Kivitel 5 darabos
Súly 6,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400

Leírás

Kivitel:

Lakattal zárható (085830 sz.-tól). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.
Különösen erős kivitel, részben 0,9 mm-es acéllemezből.

Szín:

A láda narancssárga, a fogantyú antracitszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek