E05G SCLCL-03 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6862280
    EAN / GTIN 7291075064841
    Gyártó száma 6862280
    L-szám L23990 208

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, Dmin leszúrás 6 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, tengelymagasság (H) 4,8 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 3 mm
    • Dmin. Távolság 6 mm
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -13 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 10 mm
    • Szármagasság (H) 4,8 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz