CCGW 03X104T01015-1 IB10H Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3322787
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3322787
    EAN / GTIN 7291075117547
    Gyártó száma 3322787
    L-szám L24270 207

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 3,63 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 3,57 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,39 mm.

    Jellemző:

    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 3,63 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 1,9 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 3,57 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,39 mm
    • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,05 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz