A05F SCLCL-03 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6862277
EAN / GTIN 7291075064834
Gyártó száma 6862277
L-szám L23990 202

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, Dmin leszúrás 6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, tengelymagasság (H) 4,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3 mm
  • Dmin. Távolság 6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -13 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 9 mm
  • Szármagasság (H) 4,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz