A-SCLCL 6-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6807415
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6807415
EAN / GTIN 7291075123494
Gyártó száma 6807415
L-szám L23990 132

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár magassága (H) 0,35 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,281”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1/2”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -9 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 3/4”
  • Szár magassága (H): 0,35”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz